Rittal - Signal sonore pour colonnes de signalisation modulaires - 95-105 dB-230V - 2376021

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Signal sonore pour colonnes de signalisation modulaires -  95-105 dB-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 0 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177957640

Réf. Sonepar

00334795764

Réf. Fournisseur

2376021

Marque

Rittal

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

0 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

volume:

0 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Signal sonore pour colonnes de signalisation modulaires - 95-105 dB-230V - Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal