Rittal - Socle fusible curseur 63A tripolaire - 9340950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sectionneur à fusibles
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - autre
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177603400
Réf. Sonepar
00334760340
Réf. Fournisseur
9340950
Marque
Rittal
modèle:
sectionneur à fusibles
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
autre
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
courant permanent nominal (Iu):
63 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Oui
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


