Rittal - Socle fusibles curseur 25A-500V DII-E27 - Gamme Distribution de courant - 3427040

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Socle fusibles curseur 25A-500V DII-E27 - Gamme Distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177674974

Réf. Sonepar

00334767499

Réf. Fournisseur

3427040

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Non

Socle fusibles curseur 25A-500V DII-E27 - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne

Rittal

Un produit Rittal

Découvrez la série Rittal