Non retournable

Rittal - Tableau de commande - AX - Aluminium - L597 H377 P36 - IP54 - sur coffrets AX - 2744010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 597 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938540

Réf. Sonepar

00334793854

Réf. Fournisseur

2744010

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

597 mm

hauteur:

377 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tableau de commande - AX - Aluminium - L597 H377 P36 - IP54 - montage sur coffrets AX à la place de la porte - la fermeture à verrouillage est nécessaire

Les Atouts de l'article:

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. Cadre avec assemblage interne par pièces d'angle, plaque d'aluminium de 3 mm fixée de l'intérieur.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal