Rittal - Tableau RiLine Compact tripol.125A - 9635010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tableau RiLine Compact tripol.125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 405 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817401

Réf. Sonepar

00334781740

Réf. Fournisseur

9635010

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

hauteur:

160 mm

largeur:

405 mm

profondeur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

0 mm

épaisseur de rail:

0 mm

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tableau RiLine Compact tripol.125A

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal