Rittal - Tablette de travail pour porte - 4638800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette de travail pour porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - autre

  • largeur - 613 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177107519

Réf. Sonepar

00334710751

Réf. Fournisseur

4638800

Marque

Rittal

composants de la console:

autre

largeur:

613 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

autre

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

pays de fabrication:

TURQUIE

Tablette de travail pour porte

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal