Rittal - Toit de protection - AX - Inox - L760 P300 - pour coffrets électriques AX - 2474010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 760 mm
hauteur - 43 mm
profondeur - 0 mm
adapté à la largeur de boîtier - 760 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938243
Réf. Sonepar
00334793824
Réf. Fournisseur
2474010
Marque
Rittal
largeur:
760 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
760 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


