Non retournable

Rittal - Transformateur 250 A/5 A pour coupe-circuit à fusibles HPC entraxe 185 mm - 9677865

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Transformateur 250 A/5 A pour coupe-circuit à fusibles HPC entraxe 185 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177971554

Réf. Sonepar

00334797155

Réf. Fournisseur

9677865

Marque

Rittal

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

consommation d'énergie:

0 W

étalonné:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

0

Transformateur 250 A/5 A pour coupe-circuit à fusibles HPC, taille 1-3 (SV 9677.XXX)

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal