Non retournable

Rittal - Transformateur 800 A, 52 mm L85 H108 P30 - SV - 9393561

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Transformateur 800 A, 52 mm L85 H108 P30 - SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • classe de précision - 0.5

  • diamètre d'ouverture - 52 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177049383

Réf. Sonepar

00334704938

Réf. Fournisseur

9393561

Marque

Rittal

modèle:

transformateur de courant pour traversée

classe de précision:

0.5

diamètre d'ouverture:

52 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Transformateur 800 A, 52 mm L85 H108 P30 - Distribution de courant de la gamme SV

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal