Rittal - Traverse pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX - L 440mm - 4695000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177108134
Réf. Sonepar
00334710813
Réf. Fournisseur
4695000
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


