Non retournable

Rittal - Traverse pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX - L390mm - 4309000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Traverse pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX - L390mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177098510

Réf. Sonepar

00334709851

Réf. Fournisseur

4309000

Marque

Rittal

modèle:

traverse de montage

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

390 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

13 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

zinc

numéro RAL:

9006

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE, AX et pupitres TP pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 400 mm, pour largeur de porte : 500 mm, longueur : 390 mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal