Rittal - Tresse de masse 10mm² - raccordement M6 - Longueur 350 mm - 2565050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tresse - Oui
matériau du conducteur - cuivre
section nominale du conducteur - 10 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950177
Réf. Sonepar
00334795017
Réf. Fournisseur
2565050
Marque
Rittal
tresse:
Oui
matériau du conducteur:
cuivre
section nominale du conducteur:
10 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
rond
surface du conducteur:
nu
diamètre externe approx.:
6 mm
largeur de conduite approx.:
0 mm
hauteur de conduite approx.:
0 mm
longueur:
350 mm
isolé:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Oui
langue de raccordement percée:
Non
avec cosses de câble:
Non
diamètre du trou de raccordement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


