🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Rittal - Tresse de masse 16mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée - 2565000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tresse de masse 16mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177027893

Réf. Sonepar

00334702789

Réf. Fournisseur

2565000

Marque

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

0 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

Tresse de masse 16mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée avec contact parfait.

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal