Rittal - Tresse de masse 25mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée - 2569000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tresse de masse 25mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • forme du conducteur - rond

  • largeur de conduite approx. - 0 mm

  • hauteur de conduite approx. - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SZ

EAN

4028177027978

Réf. Sonepar

00334702797

Réf. Fournisseur

2569000

Marque

Rittal

matériau du conducteur:

cuivre

section nominale du conducteur:

25 mm²

forme du conducteur:

rond

largeur de conduite approx.:

0 mm

hauteur de conduite approx.:

0 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.:

0 mm

Tresse de masse 25mm² - SZ - Pour une mise à la masse sécurisée avec contact parfait.