Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 175 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils - 3240700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 175 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 218 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 255 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177998148

Réf. Sonepar

00334799814

Réf. Fournisseur

3240700

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

218 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

129 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

33.1 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

48 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre Blue e+ - 175 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale - H255 MM L255 MM P129 MM