Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 700 m3/h - 230V - RAL 9005 - montage sans outils - 3244708
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 867 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177997905
Réf. Sonepar
00334799790
Réf. Fournisseur
3244708
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
867 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
144.5 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
114.4 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
64 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005


