Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 700 m3/h - 100 à 240V - RAL7035 - 3244900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 867 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V
type de tension - AC
largeur - 323 mm
hauteur - 323 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177997844
Réf. Sonepar
00334799784
Réf. Fournisseur
3244900
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
867 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
type de tension:
AC
largeur:
323 mm
hauteur:
323 mm
profondeur:
161 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
finition CEM:
Non
émission du bruit:
66 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


