Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 930 m3/h - 100 à 130V - RAL7035 - 3245910

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 930 m3/h - 100 à 130V - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 1161 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997790

Réf. Sonepar

00334799779

Réf. Fournisseur

3245910

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

1161 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension:

AC

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

161 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

0 W

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre Blue e+ - 700 m3/h - 230V - Propose une ventilation diagonale par moteur EC- H323 MM L323 MM P161 MM

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal