Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM - 700 m3/h - 230V - 7035 - montage sans outils - 3244800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM - 700 m3/h - 230V - 7035 - montage sans outils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 700 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997868

Réf. Sonepar

00334799786

Réf. Fournisseur

3244800

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

700 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

144.5 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

114.4 W

finition CEM:

Oui

émission du bruit:

64 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre Blue e+ CEM - 700 m3/h - 230V - H323 MM L323 MM P156MM - offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3