fin de vie

Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 550 m3/h-230V - 3243100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 550 m3/h-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 550 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177652101

Réf. Sonepar

00334765210

Réf. Fournisseur

3243100

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

550 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

puissance nominale:

70 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

61 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre - SK - 550 m3/h-230V - technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant.