Rittal - Ventilateur de toit - SK - 1000m3/h-100V/130V-IP55 - 3140510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 0 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension - AC
largeur - 400 mm
hauteur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177805767
Réf. Sonepar
00334140511
Réf. Fournisseur
3140510
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
0 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
largeur:
400 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
0 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
émission du bruit:
0 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


