Rittal - Ventilateur de toit - SK - 800m3/h-400V/460V-IP55 - 3140140

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur de toit - SK - 800m3/h-400V/460V-IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 863 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...460 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709133

Réf. Sonepar

00334140141

Réf. Fournisseur

3140140

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

863 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...460 V

type de tension:

AC

largeur:

400 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

400...460 V

tension de fonctionnement CC:

400...400 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

0 W

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

émission du bruit:

0 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur de toit - SK - 800m3/h-400V-IP55 - avec un indice de protection élevé - Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal