Rittal - Vis de traction D11,1xL60mm roul.bil. gamme automation systems - 4055632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - trou rond
type d'actionnement - manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon - 11.1 mm
dimension du filetage côté actionnement - 11.1 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177808928
Réf. Sonepar
00334781118
Réf. Fournisseur
4055632
Marque
Rittal
adapté à:
trou rond
type d'actionnement:
manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon:
11.1 mm
dimension du filetage côté actionnement:
11.1 mm
longueur:
0 mm
matériau à traiter:
acier
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


