Rittal - Vis de traction D6xL40mm roul.billes gamme automation systems - 4055630

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Vis de traction D6xL40mm roul.billes gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - trou rond

  • type d'actionnement - manoeuvre manuelle

  • dimension du filetage au niveau du poinçon - 6 mm

  • dimension du filetage côté actionnement - 6 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808904

Réf. Sonepar

00334781116

Réf. Fournisseur

4055630

Marque

Rittal

adapté à:

trou rond

type d'actionnement:

manoeuvre manuelle

dimension du filetage au niveau du poinçon:

6 mm

dimension du filetage côté actionnement:

6 mm

longueur:

0 mm

matériau à traiter:

acier

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Vis de traction D6xL40mm roul.billes gamme automation systems - Manutention et outillage

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal