Rittal - Vis tête fendue M6x16 mm - 7094120

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Vis tête fendue M6x16 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - culasse

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 16 mm

  • système à vis - cruciforme

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663039

Réf. Sonepar

00334766303

Réf. Fournisseur

7094120

Marque

Rittal

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

culasse

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

16 mm

système à vis:

cruciforme

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

0

trempé:

Non

diamètre de tête:

0 mm

taille de bit:

0

longueur de filetage:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Vis tête fendue M6x16 mm

Quelques mots du fabricant :

Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal