Rittal - Volet d'interface IP65 - SZ - Cadre de montage simple, avec volet en plastique - 2482320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 65 mm
hauteur - 120 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177490666
Réf. Sonepar
00334749066
Réf. Fournisseur
2482320
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
65 mm
hauteur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Volet d'interface IP65 - SZ - Cadre de montage simple, avec volet en plastique (translucide)


