Rittal - Volet d'interface IP65 - SZ - Cadre de montage simple, avec volet en plastique - 2482310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Volet d'interface IP65 - SZ - Cadre de montage simple, avec volet en plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 120 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177490659

Réf. Sonepar

00334749065

Réf. Fournisseur

2482310

Marque

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

130 mm

hauteur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Volet d'interface IP65 - SZ - Cadre de montage simple, avec volet en plastique (translucide)