Roger Pradier - Applique Citadelle avec couronne N°3 LED 35W 3000°K Patine vert de gris 008 - 116124008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660305297

Réf. Sonepar

00153030529

Réf. Fournisseur

116124008

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

1397 mm

Applique crosse CITADELLE avec couronne, LED 35W 3000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale, Matière lanterne: Aluminium - Matière crosse: Acier bichromaté: Finition Patine vert de gris 008

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France