fin de vie

Roger Pradier - Applique DUO N°1 Blanc pur 101 - 120001101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660154574

Réf. Sonepar

00153002936

Réf. Fournisseur

120001101

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

1

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

300 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique DUO en aluminium, GU10, IP44, classe 1, éclairage haut et bas, diffuseurs verre clair trempé. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier