Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED asym 35W 3000K Dali Gris noir 107 - 182006107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660266550
Réf. Sonepar
00153026655
Réf. Fournisseur
182006107
Marque
Roger Pradier
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
hauteur/profondeur:
143 mm
nombre de pôles:
1
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




