Roger Pradier - Applique Hector N°1 LED sym 35W 3000K 1-10V Jaune souffre 068 support Gris 107 - 182303068

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660266307

Réf. Sonepar

00153026630

Réf. Fournisseur

182303068

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

jaune

variation 1-10V:

Oui

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

hauteur/profondeur:

143 mm

Applique HECTOR en aluminium, LED symétrique 35W 3000°K 1-10V, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Bicolore Teinte RAL 1016 Jaune souffre 068, support Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France