Non retournable

Roger Pradier - Applique Lampiok 2 N°3 Cuivre brut 082 Diffuseur clair - Gris noir 107 - 178005082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660256100

Réf. Sonepar

00153025610

Réf. Fournisseur

178005082

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

cuivre

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

hauteur/profondeur:

547 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Applique LAMPIOK 2, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Matière cage: Cuivre brut 082 - Matière bras : Aluminium Teinte RAL 7021 Gris noir 107

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier