Roger Pradier - Borne Avenue 4 N°6 LED 35W 2700°K Patine dorée 009 Diffuseur opale - 104362009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 1004 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660317313

Réf. Sonepar

00153031731

Réf. Fournisseur

104362009

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

1004 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Borne AVENUE 4 en aluminium, LED 35W 2700°K, IP65, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France