Roger Pradier - Borne Avenue 4 N°6 LED 35W 3000°K Patine vert de gris 008 Diffuseur opale - 104262008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 1004 mm
couleur du boîtier/corps - vert
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Avenue 4
EAN
3663660303330
Réf. Sonepar
00153030333
Réf. Fournisseur
104262008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1004 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France






