Roger Pradier - Borne Citadelle avec couronne N°4 LED 35W 3000°K Patine dorée 009 - 116154009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
hauteur/profondeur - 1083 mm
couleur du boîtier/corps - autre
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660309837
Réf. Sonepar
00153030983
Réf. Fournisseur
116154009
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP66
hauteur/profondeur:
1083 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...105 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France








