Roger Pradier - Borne Citadelle avec couronne N°4 LED 35W 3000°K Patine vert de gris 008 - 116154008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur/profondeur - 1083 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660309820

Réf. Sonepar

00153030982

Réf. Fournisseur

116154008

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP66

hauteur/profondeur:

1083 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

Borne CITADELLE avec couronne, en aluminium, LED 35W 3000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France