Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 évolution N°9 detection Vert Anglais 019 - 150026019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 1349 mm
couleur du boîtier/corps - vert
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660154796
Réf. Sonepar
00153001470
Réf. Fournisseur
150026019
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1349 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...60 W
valeur de papillotement Pst LM:
1
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


