Roger Pradier - Borne Tétra N°2 LED 12w asymetrique 12w 2700°k Rouge signalisation 056 - 162111056

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660250030

Réf. Sonepar

00153004906

Réf. Fournisseur

162111056

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

répartition lumineuse:

asymétrique

Borne TETRA en aluminium, h=500mm, LED 12W asymétrique 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte RAL 3020 Rouge signalisation 056. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France