Roger Pradier - Applique Ibuk N°1 3000°k 10-10 Façade PC noir Vert fougère 109 - 126004109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660187879
Réf. Sonepar
00153004178
Réf. Fournisseur
126004109
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
12727...12727 °C
facteur de puissance (cos phi):
109
hauteur/profondeur:
377 mm
nombre de pôles:
10
Panneau LED:
Non









