Roger Pradier - Lampadaire Avenue 3 N°7 LED Warm Patine dorée 009 Diffuseur clair - 103128009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 2709 mm
couleur du boîtier/corps - autre
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660302869
Réf. Sonepar
00153030286
Réf. Fournisseur
103128009
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
2709 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France








