Roger Pradier - Lampadaire Avenue 4 N°8 LED 35W 2700°K Patine vert de gris 008 Diffuseur opale - 104364008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 4588 mm
couleur du boîtier/corps - vert
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660317375
Réf. Sonepar
00153031737
Réf. Fournisseur
104364008
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
4588 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France






