Roger Pradier - Lampadaire Avenue 4 N°8 LED 35W 3000°K Patine dorée 009 Diffuseur opale - 104264009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4588 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Avenue 4

EAN

3663660303439

Réf. Sonepar

00153030343

Réf. Fournisseur

104264009

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4588 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Lampadaire 1 tête AVENUE 4 en aluminium, LED 35W 3000°K, IP65, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France