Roger Pradier - Lampadaire Avenue 4 N°9 LED 35W 3000°K Patine vert de gris 008 Diffuseur opale - 104266008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4321 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660303491

Réf. Sonepar

00153030349

Réf. Fournisseur

104266008

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4321 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Lampadaire 2 têtes AVENUE 4 en aluminium, LED 35W 3000°K, IP65, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France