Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED sym 35W 3000K Dali Jaune souffre 068 support Gris 105 - 182217068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 3026 mm
couleur du boîtier/corps - jaune
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660266239
Réf. Sonepar
00153026623
Réf. Fournisseur
182217068
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
3026 mm
couleur du boîtier/corps:
jaune
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur de la verrine:
jaune
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




