Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED Asym 26W 2700K Bleu 134, Support Gris 105 - 182244134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660319508
Réf. Sonepar
00153031950
Réf. Fournisseur
182244134
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




