Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 26W 3000K Bleu azur mat 134 support Gris noir 107 - 182319134

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 3026 mm

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660265706

Réf. Sonepar

00153026570

Réf. Fournisseur

182319134

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

3026 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

finition du paralume:

mat

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

bleu

Mât HECTOR en aluminium, H.4026mm, LED symétrique 26W 3000°K, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Bicolore Teinte RAL 5009 Bleu azur mat 134, support Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France