Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED Sym 35W 2700K Dali Rouge 056, Support Gris 105 - 182247056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660319591
Réf. Sonepar
00153031959
Réf. Fournisseur
182247056
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




