Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 35W 3000K Dali Bleu azur mat 134 support Gris 105 - 182223134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4026 mm
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660265737
Réf. Sonepar
00153026573
Réf. Fournisseur
182223134
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4026 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la verrine:
bleu
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
finition du paralume:
mat
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




