Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED sym 35W 3000K Dali Jaune souffre 068 support Gris 105 - 182223068

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4026 mm

  • couleur du boîtier/corps - jaune

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660266420

Réf. Sonepar

00153026642

Réf. Fournisseur

182223068

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4026 mm

couleur du boîtier/corps:

jaune

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur de la verrine:

jaune

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Mât HECTOR en aluminium, H.4026mm, LED symétrique 35W 3000°K Dali, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Bicolore Teinte RAL 1016 Jaune souffre 068, support Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l’aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France