Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 2 N°5 diffuseur clair Blanc pur 101 - Gris noir 107 - 178013101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 3004 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660273978

Réf. Sonepar

00153027397

Réf. Fournisseur

178013101

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

3004 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

couleur de la lumière:

blanc

Lampadaire 2 têtes LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseurs verre clair. Cage : teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Mât, bras : teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France